EXCEL - EXL100-659 Excel Large Riser Encl 600x250x650 mm LG - 100-659

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Livello di montaggio - Davanti
Esecuzione della guida profilata - Forma a L
Numero di porte - 1
Tipologia - Altro
Distanza tra i montanti - 482,6 mm (19 pollici)
Confezione
1 PZ
EAN
2000007431997
Codice prodotto
EXL100-659
Cod. produttore
100-659
Produttore
EXL
Livello di montaggio:
Davanti
Esecuzione della guida profilata:
Forma a L
Numero di porte:
1
Tipologia:
Altro
Distanza tra i montanti:
482,6 mm (19 pollici)
Profondità:
250 mm
Altezza:
650 mm
Larghezza:
600 mm
Con porta frontale:
sì
Con lamiera per tetto:
sì
Colore:
Grigio
Con pareti laterali:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Numero RAL:
9002