EXCEL - EXL100-620 Excel Double Gang 37 mm Back Box - 100-620

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incassato
Forma - Rettangolare
Tipologia - Doppio
Colore - Bianco
Profondità - 37...37 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000007431850
Codice prodotto
EXL100-620
Cod. produttore
100-620
Produttore
EXL
Tipo di montaggio:
Incassato
Forma:
Rettangolare
Tipologia:
Doppio
Colore:
Bianco
Profondità:
37...37 mm
Lunghezza:
86 mm
Larghezza:
146.5 mm
Fissaggio degli apparecchi:
Avvitare
Materiale:
Plastica
Con viti:
sì
Excel Back Boxes complement any industry-standard single/double gang faceplate. The back boxes are constructed of ABS and include breakaway cable entries to accommodate different situations. - Choice of depths - Single gang/double gang options - Excellent impact resistance - RoHS Compliant - ABS material can be recycled - 25 Year system warranty


