EXCEL - EXL100-619 Excel Double Gang 27 mm Back Box - 100-619
.jpg?857584758B6F61908175847288686993AF72B3A4978F73799CA4868CB16967819DA4988A97878F76AF6D876E80A1A09B&ts=1781163187894)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incassato
Forma - Rettangolare
Tipologia - Doppio
Colore - Bianco
Profondità - 27...27 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
2000007431843
Codice prodotto
EXL100-619
Cod. produttore
100-619
Produttore
EXL
Tipo di montaggio:
Incassato
Forma:
Rettangolare
Tipologia:
Doppio
Colore:
Bianco
Profondità:
27...27 mm
Lunghezza:
86 mm
Larghezza:
146.5 mm
Fissaggio degli apparecchi:
Avvitare
Materiale:
Plastica
Con viti:
sì
Excel Back Boxes complement any industry-standard single/double gang faceplate. The back boxes are constructed of ABS and include breakaway cable entries to accommodate different situations. - Choice of depths - Single gang/double gang options - Excellent impact resistance - RoHS Compliant - ABS material can be recycled - 25 Year system warranty


