pagina iniziale

EXCEL - EXL100-522 Excel Cat6A Patch Lead U/UTP LSOH Blade - 100-522

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A

  • Tipo di cavo - U/UTP

  • Lunghezza - 5 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007431324

Codice prodotto

EXL100-522

Cod. produttore

100-522

Produttore

EXL

Categoria:

6A

Tipo di cavo:

U/UTP

Lunghezza:

5 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Rosso

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Esecuzione resistente alla fiamma:

Protezione della leva di arresto:

no

Costruzione del cavo:

1×4

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Rosso

Configurazione pin:

1:1

Sezione AWG:

26

Excel Category 6A (Augmented Category 6) patch leads consist of 4 twisted pairs of 26 AWG stranded copper wires. These pairs are then cabled together, with different lay lengths to ensure optimum performance. Staggered pin RJ45 plugs terminate the cable, and each lead is fitted with colour coded slimline moulded boots, suitable for use in high density router or switch blades. - Cat6A compliant - Specified to 500 MHz - Suitable for 10 Gigabit ethernet application - EC verified - Blade style 'slimline' moulded strain relief boot with clip protector - LSOH outer sheath - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 1.149 kg CO2e