pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL100-497 Excel Cat5e 48PT 1U R/Angle PCB Patch Pa - 100-497

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese/prese mobili - 48

  • Categoria - 5e

  • Tipo di collegamento - LSA

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007431195

Codice prodotto

EXL100-497

Cod. produttore

100-497

Produttore

EXL

Numero di prese/prese mobili:

48

Categoria:

5e

Tipo di collegamento:

LSA

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Schermato:

no

Colore:

Nero

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Numero di unità di altezza (UA):

1

Altezza:

44 mm

Larghezza:

480 mm

Profondità:

96 mm

Excel Category 5e Patch Panels comply with the currrent standards for enhanced Category 5. Ease of installation is assured with built in rear cable management at a 90˚ angle to the panel facia. The 48 Port Patch Panel features a removable ‘upper deck’ arrangement to ensure ease of termination of the cables. This tray also holds the LSA termination blocks. Cage nuts and mini cable ties are included with each panel. - Category 5e - Supports Gigabit Ethernet - Cage nuts and mini cable ties included - LSA Style Termination Blocks - T568A/B Wiring Configuration - 25 Year system warranty