EXCEL - EXL100-452 Excel Cat5e 1U 24 Port UTP Patch Panel G - 100-452

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di prese/prese mobili - 24
Categoria - 5e
Tipo di collegamento - LSA
Tipo di connettore - RJ45 8(8)
Schermato - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000007430990
Codice prodotto
EXL100-452
Cod. produttore
100-452
Produttore
EXL
Numero di prese/prese mobili:
24
Categoria:
5e
Tipo di collegamento:
LSA
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Schermato:
no
Colore:
Verde
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Numero di unità di altezza (UA):
1
Altezza:
44 mm
Larghezza:
480 mm
Profondità:
33 mm


