pagina iniziale

EXCEL - EXL100-439 Excel Cat6 Patch Lead F/UTP LSOH Blade 3 - 100-439

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di cavo - F/UTP

  • Lunghezza - 3 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007430938

Codice prodotto

EXL100-439

Cod. produttore

100-439

Produttore

EXL

Categoria:

6

Tipo di cavo:

F/UTP

Lunghezza:

3 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Rosso

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Esecuzione resistente alla fiamma:

Protezione della leva di arresto:

no

Costruzione del cavo:

1×4

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Rosso

Configurazione pin:

1:1

Sezione AWG:

26

Excel Category 6 F/UTP patch leads are manufactured and tested to ISO 11801, EN 50173 & TIA/EIA 568 requirements for patch cord assemblies and provide optimum performance levels for structured cabling installations. - Cat6 compliant - Foil tape screen - Backward compatible - Independently verified - LS0H outer sheath - Individually packaged - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.678 kg CO2e