pagina iniziale

EXCEL - EXL100-430 Excel Cat6 UTP Unscreened RJ45 Slimline - 100-430

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Categoria - 6

  • Colore - Bianco

  • A parete -

  • Montaggio a incasso -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007430860

Codice prodotto

EXL100-430

Cod. produttore

100-430

Produttore

EXL

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Categoria:

6

Colore:

Bianco

A parete:

Montaggio a incasso:

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Numero RAL:

9016

Tipo di collegamento:

LSA

Scatola schermata:

no

Con etichetta:

Codifica cromatica:

Larghezza dell'apparecchio:

16.6 mm

Altezza dell'apparecchio:

50 mm

Profondità dell'apparecchio:

31.5 mm

Excel Category 6 3 in 1 modules offer the ultimate in flexibility, space utilisation and ease of installation. The totally modular design allows the mounting of up to 3 shuttered RJ45 ports in a standard flat or bevelled single gang faceplate or up to 6 in a double gang facia. The unique design means that you only load shuttered outlets as required, any capacity within the plate which is required for a later date is simply blanked off, providing a neat and easy to use completed installation. Individual port labelling is also quick and easy with standard Excel outlet slide in fields incorporated into the design. - Category 6 - High Density Design - Individual snap in modules - LSA compatible IDC - Individual port slide labelling system - Supports Gigabit Ethernet - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.002 kg CO2e