pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL100-394 Excel Cat6 48 Port Patch Panel 1U R/Angl - 100-394

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese/prese mobili - 48

  • Categoria - 6

  • Tipo di collegamento - LSA

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007430389

Codice prodotto

EXL100-394

Cod. produttore

100-394

Produttore

EXL

Numero di prese/prese mobili:

48

Categoria:

6

Tipo di collegamento:

LSA

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Schermato:

no

Colore:

Nero

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Numero di unità di altezza (UA):

1

Altezza:

44 mm

Larghezza:

480 mm

Profondità:

96 mm

Excel Cat6 48 Port Unscreened Patch Panel 1U LSA Punch Down Right Angled Black, available as part of a range of Cat6 Patch Panels in stock at Mayflex. Excel Category 6 Unscreened Patch Panels have been designed to meet or exceed the latest ISO and TIA requirements for category 6 compliance. Ease of installation is assured with built in rear cable management at a 90˚ angle to the panel facia. Each panel has a screen-printed labelling field positioned above each port, included with the panel is a pre-printed self-adhesive labelling sheet, pre-numbered 1‐ 96, for fast and easy labelling on site. Termination can be made using LSA compatible tools, and cable tie bridges are positioned between the IDC blocks to relieve cable stress. - Available in24 or 48 ports - Backwards compatible - Easy to use slide label system - LSA Style Termination Blocks - Power Sum Compliant - T568A/B Wiring Configuration