pagina iniziale

EXCEL - EXL100-366-BK Excel Cat6 UTP Unscr Low Prof RJ45 Euro - 100-366-BK

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Categoria - 6

  • Direzione di uscita - Diritto

  • Colore - Nero

  • A parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007430303

Codice prodotto

EXL100-366-BK

Cod. produttore

100-366-BK

Produttore

EXL

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Categoria:

6

Direzione di uscita:

Diritto

Colore:

Nero

A parete:

Montaggio a incasso:

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Numero RAL:

9017

Tipo di collegamento:

LSA

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

no

Con etichetta:

Codifica cromatica:

Larghezza dell'apparecchio:

25 mm

Altezza dell'apparecchio:

50 mm

Profondità dell'apparecchio:

23.1 mm

Excel Category 6 RJ45 modules comply with the EIA TIA Standard for Category 6. Each shuttered module is supplied with a slide label field and space above, this is allowed for use of self adhesive or further labelling if required. Termination can be made using Krone tooling, a cable tie base is positioned to the side of the IDC blocks to relieve cable stress. - Category 6 - Low profile - Fits 27mm back box when used with bevelled faceplate - Built in slide label system - Choice of colours - 25Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.281 kg CO2e