pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL100-309 Excel Cat5e 1U 24P Through Coupler P/Pan - 100-309

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese/prese mobili - 24

  • Categoria - 5e

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Schermato - no

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007429765

Codice prodotto

EXL100-309

Cod. produttore

100-309

Produttore

EXL

Numero di prese/prese mobili:

24

Categoria:

5e

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Schermato:

no

Colore:

Nero

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Numero di unità di altezza (UA):

1

Altezza:

44 mm

Larghezza:

480 mm

Profondità:

29.4 mm

Excel Category 5e Through Coupler Patch Panels offers RJ45 to RJ45 jack connectivity between the front and rear of the patch panel. The patch panel is ideal for providing a cross connect for network equipment with the simple fitting of patch cords ratherthan switch link looms. Each panel has the port number screen printed below the port with an area to add the port identification above. The design lends itself for the easy application of a bespoke engraved label above and below the ports to suit theinstallation requirement. Cage nuts and machine screws are included with each panel. - Category 5e - Supports Gigabit Ethernet - Power Sum Compliant - RJ45 Ports front and rear - Through coupler - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 8.986 kg CO2e