pagina iniziale

EXCEL - EXL100-289 Excel Flat 45x45mm Shutter 1 Port - 100-289

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Connettore dati incorporabile

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Codice RAL (simile) - 9003

  • Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007429628

Codice prodotto

EXL100-289

Cod. produttore

100-289

Produttore

EXL

Impiego:

Connettore dati incorporabile

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Codice RAL (simile):

9003

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Larghezza dell'apparecchio:

45 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

The Excel Flat 45 x 45 mm Keystone Shutters are available in 1 and 2 port versions. Each shutter will support all of the Excel Keystone Jacks enabling screened and unscreened Category 5e, 6 and 6A terminations to be presented in a uniform fashion. Fixing clips are positioned on the rear of the shutter to allow the fitment to either faceplates or trunking. Each port is protected with a curved, spring loaded shutter in matching material. The shutter comes complete with paper label and fitted clear window. - Accepts all Excel Keystone Jacks - Available in 1 & 2 Port versions - Directly mount in trunking or faceplate - Flat shape