EXCEL - EXL100-280 Excel Office Ang Shutter K/S Jack 25x50 - 100-280

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impiego - Connettore dati incorporabile
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione
Larghezza dell'apparecchio - 25 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
2000007429567
Codice prodotto
EXL100-280
Cod. produttore
100-280
Produttore
EXL
Impiego:
Connettore dati incorporabile
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Larghezza dell'apparecchio:
25 mm
Altezza dell'apparecchio:
50 mm
A range of mounting options are available for the Excel Keystone Tool‐less Jacks that allow them to be installed in a number of situations. This flexibility results in the ability to have the same jacks terminating the cable in the patch panel and at theoutlet. These shutters are available in the Euro Module size of 25 x 50 mm. They come with windows and labels fitted to complete the installation. Blanking plates available in half and single size are available in the Euro Module size to configure single or triple outlets. - Office range - Available in white/grey - Angled design optimises space whilst ensuring minimal stress to installed cables - 25x50 mm angled shutter - Compatible with a range of faceplates - Labelling field - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.120 kg CO2e