EXCEL - EXL100-231 Excel ExpressNet Panel - 8 Module - Empt - 100-231

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - Altro
Adatto per numero di prese/prese mobili - 48
Schermato - no
Colore - Argento
Tipo di montaggio - Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Confezione
1 PZ
EAN
2000007429048
Codice prodotto
EXL100-231
Cod. produttore
100-231
Produttore
EXL
Categoria:
Altro
Adatto per numero di prese/prese mobili:
48
Schermato:
no
Colore:
Argento
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Numero di unità di altezza (UA):
1
Altezza:
44.4 mm
Larghezza:
482 mm
Profondità:
73 mm


