EXCEL - EXL100-216 Excel Solid Cat5e Cable F/UTP PVC Eca 30 - 100-216

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 8
Materiale del rivestimento - PVC
Categoria - 5e
Colore del rivestimento - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
548 Kg CO₂-eq/Km
EAN
2000007428911
Codice prodotto
EXL100-216
Cod. produttore
100-216
Produttore
EXL
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
8
Materiale del rivestimento:
PVC
Categoria:
5e
Colore del rivestimento:
Grigio
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Dimensioni AWG:
24
Schermatura tramite elemento ritorto:
Film
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
6.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
0...50 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-10...60 °C
Valore NPV:
70 %
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì