pagina iniziale

EXCEL - EXL100-175 Excel Euromod Angled Shutter For K/S Jac - 100-175

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Connettore dati incorporabile

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione

  • Larghezza dell'apparecchio - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007428492

Codice prodotto

EXL100-175

Cod. produttore

100-175

Produttore

EXL

Impiego:

Connettore dati incorporabile

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Larghezza dell'apparecchio:

25 mm

Altezza dell'apparecchio:

50 mm

A range of mounting options are available for the Excel Keystone Tool‐less Jacks that allow them to be installed in a number of situations. This flexibility results in the ability to have the same jacks terminating the cable in the patch panel and at theoutlet. These shutters are available in the Euro Module size of 25 x 50 mm. They come with windows and labels fitted to complete the installation. Blanking plates available in half and single size are available in the Euro Module size to configure single or triple outlets. - Euromod size - Angled design optimises space whilst ensuring minimal stress to installed cables - Available in black/white - Compatible with a range of faceplates - Labelling field - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.120 kg CO2e