pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL100-155 Excel Cat6A 24 Port Unscreen P/Panel 1U - 100-155

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese/prese mobili - 24

  • Categoria - 6A

  • Tipo di collegamento - 110

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007428294

Codice prodotto

EXL100-155

Cod. produttore

100-155

Produttore

EXL

Numero di prese/prese mobili:

24

Categoria:

6A

Tipo di collegamento:

110

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Schermato:

no

Colore:

Nero

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Numero di unità di altezza (UA):

1

Altezza:

43.65 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

30.9 mm

The Excel Category 6A Unscreened Twisted Pair Patch Panels are presented as 24 staggered RJ45 ports to limit the alien crosstalk produced when installed. The front of the panel is moulded from a UL 94V-0 rated ABS plastic which contains the new easy to use slide label system. Each block of 6 sockets has its own label which can be removed from the top of the covered label field. The label strip itself is protected by a clear, tough plastic insert. Termination can be made using 110 compatible tooling. -Backwards compatible - Rear cable management - Cage nuts and mini cable ties included - T568A/B Wiring Configuration - 110 Style Termination Blocks - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 22.499 kg CO2e