EXCEL - EXL100-137-12 Excel Cat6A FTP Screened RJ45 Euro Mod W - 100-137-12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - RJ45 8(8)
Categoria - 6A
Direzione di uscita - Diritto
Colore - Bianco
A parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000007428133
Codice prodotto
EXL100-137-12
Cod. produttore
100-137-12
Produttore
EXL
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Categoria:
6A
Direzione di uscita:
Diritto
Colore:
Bianco
A parete:
sì
Montaggio a incasso:
sì
Montaggio a pavimento/sottopavimento:
sì
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Numero RAL:
9016
Tipo di collegamento:
LSA
Con etichetta:
sì
Codifica cromatica:
sì
Larghezza dell'apparecchio:
25 mm
Altezza dell'apparecchio:
49.9 mm
Profondità dell'apparecchio:
19.4 mm


