pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL100-114-06 Excel Cat6A Screened Toolless Coupler PK - 100-114-06

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A

  • Tipologia costruttiva - Diritto

  • Tipo di fissaggio - Altro

  • Schermato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007428041

Codice prodotto

EXL100-114-06

Cod. produttore

100-114-06

Produttore

EXL

Categoria:

6A

Tipologia costruttiva:

Diritto

Tipo di fissaggio:

Altro

Schermato:

The Excel screened coupler is suitable for Category 6A cable joints, repairs and extensions. The coupler itself is housed in a high quality zinc die cast housing, which opens at both sides in a butterfly manner to reveal the IDC termination points. Once the conductors of the cable to be terminated are fed into the management caps, the process is completed by snapping the 'butterfly wings' together with minimal, but firm pressure. - Fully screened Category 6A - Die-cast zinc alloy construction - Toolless - Easy termination - 360 degree Shielding protects against alien crosstalk - Pack of 6