pagina iniziale

EXCEL - EXL100-100-500 Excel Cat6 Cable U/UTP PE Ext Fca 500 m - 100-100-500

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 8

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Categoria - 6

  • Colore del rivestimento - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007427976

Codice prodotto

EXL100-100-500

Cod. produttore

100-100-500

Produttore

EXL

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

8

Materiale del rivestimento:

Altro

Categoria:

6

Colore del rivestimento:

Nero

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Dimensioni AWG:

23

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Fca

Diametro esterno circa:

6.3 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-10...75 °C

Valore NPV:

69 %

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Excel Cat6 ethernet cable U/UTP PE external grade Fca manufactured and tested to the TIA/EIA 568-B.2-1, EN50173-1 and ISO/ IEC 11801 Cat6 specifications, sold in 500 m reels. Each cable consists of 8 colour coded solid copper conductors twisted together to form four pairs. These are then formed around a central X-shaped polyethylene centre with the whole cable produced in a PE sheath. - Cat6 external grade cable for external use - No conductor screening - Outer sheath colour black - Reaction-to-fire class according to EN 13501-6: Fca - 23 AWG size conductors - UV Exposure tested in accordance with ASTM G154 & G155 - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 106.242 kg CO2e