pagina iniziale

EXCEL - EXL100-062 Excel Solid Cat5e Cable U/UTP LSOH Dca 3 - 100-062

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 8

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Categoria - 5e

  • Colore del rivestimento - Blu

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1996 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

2000007427679

Codice prodotto

EXL100-062

Cod. produttore

100-062

Produttore

EXL

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

8

Materiale del rivestimento:

Altro

Categoria:

5e

Colore del rivestimento:

Blu

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Dimensioni AWG:

24

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D2

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a2

Diametro esterno circa:

5.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...60 °C

Valore NPV:

70 %

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Excel solid Cat5e ethernet cable U/UTP LSOH CPR Euroclass Dca are manufactured and tested to ISO 11801, EN 50173 and ANSI/TIA‐568‐C Cat 5e specifications, 305m boxes. Each cable consists of 8 colour coded solid copper conductors twisted together to form four pairs. The whole cable is produced in a LSOH sheath which is metre marked and labelled with part code and DoP information. - Cat5e Solid Copper Cable - U/UTP No Overall Screening - No Conductor Screening - Outer sheath colour Blue - Reaction-to-fire class according to EN 13501-6: Dca - Smoke development class according to EN 13501-6: s2 - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 54.013 kg CO2e