EXCEL - EXL100-024 Excel U/L 24P K/stone Patch Panel Angled - 100-024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - Altro
Adatto per numero di prese/prese mobili - 24
Schermato - sì
Colore - Altro
Tipo di montaggio - Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Confezione
1 PZ
EAN
2000007427495
Codice prodotto
EXL100-024
Cod. produttore
100-024
Produttore
EXL
Categoria:
Altro
Adatto per numero di prese/prese mobili:
24
Schermato:
sì
Colore:
Altro
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Numero di unità di altezza (UA):
1
Altezza:
44 mm
Larghezza:
483 mm
Profondità:
110 mm


