pagina iniziale

EXCEL - EXL100-022-BK Excel Angled Shutter LJ6C for Keystone J - 100-022-BK

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Connettore dati incorporabile

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Codice RAL (simile) - 9011

  • Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007427464

Codice prodotto

EXL100-022-BK

Cod. produttore

100-022-BK

Produttore

EXL

Impiego:

Connettore dati incorporabile

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Codice RAL (simile):

9011

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

37 mm

A range of mounting options are available for the Excel Keystone Tool‐less Jacks that allow them to be installed in a number of situations. This flexibility results in the ability to have the same jacks terminating the cable in the patch panel and at theoutlet. The angled design optimises space whilst ensuring minimal stress to installed cables These shutters are available in the LJ6C size of 22.5 x 37 mm. They come with windows and labels fitted to complete the installation. Blanking plates available in half and single size are available in the Euromod size to configure single or triple outlets. - Choice of colours - Compatible with a range of faceplates - With labelling field - Fits industry standard Lj6C apertures - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.096 kg CO2e