EXCEL - EXL100-018-BK Excel Flat Shutter LJ6C for Keystone Jac - 100-018-BK
.jpg?857584758B6F619081758472826868619290816D88605E9EC0AC&ts=1778732625254)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impiego - Connettore dati incorporabile
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Codice RAL (simile) - 9011
Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione
Confezione
1 PZ
EAN
2000007427365
Codice prodotto
EXL100-018-BK
Cod. produttore
100-018-BK
Produttore
EXL
Impiego:
Connettore dati incorporabile
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Codice RAL (simile):
9011
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
37 mm
A range of mounting options are available for the Excel Keystone Tool‐less Jacks that allow them to be installed in a number of situations. This flexibility results in the ability to have the same jacks terminating the cable in the patch panel and at theoutlet. These shutters are available in the LJ6C size of 22.5 x 37 mm. They come with windows and labels fitted to complete the installation. - Fits industry standard LJ6C apertures - Available in black/white - Compatible with a range of faceplates - Labelling field