pagina iniziale

EXCEL - EXL100-014-BU Excel Plus Shuttered Mod for Keystone Ja - 100-014-BU

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Connettore dati incorporabile

  • Colore - Blu

  • Materiale - Plastica

  • Codice RAL (simile) - 5015

  • Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007427334

Codice prodotto

EXL100-014-BU

Cod. produttore

100-014-BU

Produttore

EXL

Impiego:

Connettore dati incorporabile

Colore:

Blu

Materiale:

Plastica

Codice RAL (simile):

5015

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Larghezza dell'apparecchio:

25 mm

Altezza dell'apparecchio:

50 mm

A range of mounting options are available for the Excel Keystone Tool‐less Jacks that allow them to be installed in a number of situations. This flexibility results in the ability to have the same jacks terminating the cable in the patch panel and at theoutlet. These shutters are available in the Euro Module size of 25 x 50 mm. They come with windows and labels fitted to complete the installation. Blanking plates available in half and single size are available in the Euro Module size to configure single or triple outlets. - Excel plus - Choice of colours - 25x50 mm flat shutter - Snap fit - Compatible with a range of faceplates - Labelling field - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.123 kg CO2e