pagina iniziale

EUROTEK SRL - EOKET6435 LRS-100-24 - ET6435

copiacopia
EUROTEK SRL - EOKET6435 LRS-100-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003162147

Codice prodotto

EOKET6435

Cod. produttore

ET6435

Produttore

EOK

• Nuovi Modelli monofase con ingresso 85 ~ 264VAC ( 115 o 230VAC per LRS-150) • Consumo in Stand-by inferiore a 0,2W per LRS-35 ed LRS~50 • Consumo in Stand-by inferiore a 0,3W per LRS-75 ed LRS~100 • Consumo in Stand-by inferiore a 0,5W per LRS-150 • Sopportano picchi di tensione da 300VAC per 5 secondi • Elevata temperatura di funzionamento, fino a 70°C • Superano il test di vibrazione a 5G • Dimensioni miniaturizzate con spessore di soli 30mm, elevata densità di potenza • Raffreddamento a libera convezione d’aria • Protezioni per Corto Circuito / Sovraccarico / Sovra tensione • Conformi ad EN60335-1 ed EN61558-1,-2-16 • Possono essere utilizzato fino a 5000m di altitudine