pagina iniziale

EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF88525 MONO KIT CASSET.ECO AUXG24KVLA_AOEG24KAT - 3NGF88525

EUROFRED ITALY SPA
copiacopia
EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF88525 MONO KIT CASSET.ECO AUXG24KVLA_AOEG24KAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8432884614202

Codice prodotto

ERF3NGF88525

Cod. produttore

3NGF88525

Produttore

ERF

La serie 3D Airflow KA ECO di Fujitsu combina un design a flusso circolare con l'esperienza e le prestazioni del marchio giapponese per offrire una soluzione adatta a qualsiasi tipo di stanza, con modelli disponibili in bianco e nero. L'esclusivo design a flusso circolare consente all'unità a cassetta di emettere un grande flusso d'aria in una direzione di 360° montando il motore della ventola CC ad alte prestazioni, la ventola turbo e l'esclusivo design delle lamelle del flusso d'aria diretto. Inoltre, nei dispositivi di questa gamma, ogni lamella può essere regolata individualmente utilizzando il telecomando cablato sul pannello a sfioramento* per godere della comodità di diversi flussi d'aria direzionali in base alla diversa disposizione della stanza. *Compatibile solo con il touchpad cablato RC 3IVF9041 (UTY-RNRYZ3) I modelli di questa gamma possono essere controllati anche da smartphone, con l'obiettivo di poter modificare la temperatura dell'aria da qualsiasi luogo, richiedendo solo l'installazione di un'interfaccia Wireless LAN opzionale, facile da installare. Dispone inoltre di un sistema di rilevamento di persone, una funzione che aumenta il risparmio energetico, poiché l'operazione di risparmio energetico viene avviata rilevando il movimento di una persona. Utilizzando questa modalità, è possibile selezionare 2 modalità di funzionamento, modalità di risparmio e modalità di arresto.