EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF7088_10 MULTIU.ESTERNAAOEG14KBCA2(2X1) - 3NGF7088_10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Numero di unità interne adatto - 2
Tipo di refrigerante - R32
Capacità totale di raffreddamento - 1.4...4.6 kW
Inverter controllato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8432884555833
Codice prodotto
ERF3NGF7088_10
Cod. produttore
3NGF7088_10
Produttore
ERF
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Numero di unità interne adatto:
2
Tipo di refrigerante:
R32
Capacità totale di raffreddamento:
1.4...4.6 kW
Inverter controllato:
sì
Capacità totale di riscaldamento:
1.1...5.5 kW
Tensione di collegamento:
230 V
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Classe energetica di raffreddamento:
A+++
SEER (raffreddamento):
8.7
Altezza:
542 mm
Larghezza:
799 mm
EER (raffreddamento):
4.12
Profondità:
290 mm
Numero di circuiti di raffreddamento (compressori):
1
COP (riscaldamento):
4.63
Livello di pressione sonora raffreddamento:
47...47 dB(A)
Livello di pressione sonora riscaldamento:
49...49 dB(A)
Livello di potenza sonora:
60...62 dB(A)
Peso:
33 kg
Diametro nominale linea del fluido:
1/4 di pollice
Refrigerante pre-caricato:
0.9 kg
Diametro esterno nominale linea del fluido:
6.35 mm
Diametro nominale, tubo di aspirazione:
3/8 di pollice
Diametro esterno del tubo, tubo di aspirazione:
9.52 mm
Lunghezza massima tubazione per circuito:
20 m
Temperatura operativa di raffreddamento (grCDB):
-10...46 °C
Lunghezza massima totale tubazione:
30 m
Temperatura operativa di riscaldamento (grCWB):
-15...24 °C
Differenza altezza massima:
15 m