pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKUSBPD60CSW CARICABATTERIE USB, 1 CONN. USB C - USBPD60CSW

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKUSBPD60CSW CARICABATTERIE USB, 1 CONN. USB C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'uscita max. - 3000 mA

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - schwarz

  • Tipologia - Presa

  • Tensione d'esercizio - 220...220 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377322516

Codice prodotto

UEKUSBPD60CSW

Cod. produttore

USBPD60CSW

Produttore

UEK

Corrente d'uscita max.:

3000 mA

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

schwarz

Tipologia:

Presa

Tensione d'esercizio:

220...220 V

Numero di porte USB-A:

0

Numero di porte USB-C:

1

Frequenza:

50...50 Hz

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

9005

Larghezza dell'apparecchio:

71 mm

Altezza dell'apparecchio:

71 mm

Profondità dell'apparecchio:

42 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Adatto per classe di protezione (IP):

IP2X

Resistenza agli urti:

IK00

Trattamento antibatterico:

no

Tensione d'uscita:

5...5 V

Assorbimento di potenza:

60 W

con 1 presa USB tipo C (fissaggio a vite, senza griffe di fissaggio) Uso conforme Stazione di ricarica per batterie di dispositivi mobili con connessione USB Montaggio nella scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073 Caratteristiche del prodotto Funzione di carica rapida USB Power Delivery (PD) Supporta PD3.0, Quick Charge 4+ e PPS (Programmable Power Supply), tra gli altri Potenza di ricarica fino a 60 W Possibilità di montaggio in combinazioni multiple