EURO UNITECH ELEKT - UEKUSB15CAWW ALIMENTATORE DI RETE E CARICAB. CON 2 - USB15CAWW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'uscita max. - 3000 mA
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - weiß
Tipologia - Presa
Tensione d'esercizio - 100...100 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011377176836
Codice prodotto
UEKUSB15CAWW
Cod. produttore
USB15CAWW
Produttore
UEK
Corrente d'uscita max.:
3000 mA
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
weiß
Tipologia:
Presa
Tensione d'esercizio:
100...100 V
Numero di porte USB-A:
1
Numero di porte USB-C:
1
Frequenza:
50...50 Hz
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
9016
Larghezza dell'apparecchio:
71 mm
Altezza dell'apparecchio:
71 mm
Profondità dell'apparecchio:
43 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
40 mm
Adatto per classe di protezione (IP):
IP2X
Resistenza agli urti:
IK00
Trattamento antibatterico:
no
Tensione d'uscita:
5...5 V
Assorbimento di potenza:
15 W


