pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKSV-S2-SC5SW SV-SERVER2 SET SMART CONTROL 5 - SV-S2-SC5SW

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKSV-S2-SC5SW SV-SERVER2 SET SMART CONTROL 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Altri sistemi bus - Senza

  • sistema bus KNX Secure - no

  • sistema bus KNX Secure-RF (radio) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377332119

Codice prodotto

UEKSV-S2-SC5SW

Cod. produttore

SV-S2-SC5SW

Produttore

UEK

Tipo di montaggio:

Incassato

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Altri sistemi bus:

Senza

sistema bus KNX Secure:

no

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Tensione nominale:

24 V

composto da Smart Visu Server (n. art.: SV-SERVER2) e Smart Control 5 (n. art.: SC 5 SW)