pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKSSD5-00 PRESA TRIPLA TV/SAT/FM, TERMINALE - SSD5-00

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKSSD5-00 PRESA TRIPLA TV/SAT/FM, TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa d'arrivo

  • Numero di uscite - 3

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Attenuazione collegamento a 860 MHz - 1.5 dB

  • Attenuazione collegamento a 2150 MHz - 15 dB

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377332256

Codice prodotto

UEKSSD5-00

Cod. produttore

SSD5-00

Produttore

UEK

Tipologia:

Presa d'arrivo

Numero di uscite:

3

Tipo di montaggio:

Incassato

Attenuazione collegamento a 860 MHz:

1.5 dB

Attenuazione collegamento a 2150 MHz:

15 dB

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino/a vite

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Larghezza dell'apparecchio:

68 mm

Altezza dell'apparecchio:

68 mm

Profondità dell'apparecchio:

39 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

32 mm

Esecuzione della presa:

TV/RD/SAT

DAB+:

no

Banda di frequenza TV:

5...5 MHz

Banda di radiofrequenza:

87.5...87.5 MHz

Banda di frequenza SAT:

950...950 MHz

Classe di efficienza della schermatura:

Classe A

CATV / SAT Compatibile con canale di ritorno 5 ... 65 Mhz Connettore allungato F femmina Listato con Vodafone Le prese terminali sono utilizzate per terminare le linee di derivazione disaccoppiate provenienti dal derivatore/partitore (cavo a bandalarga) o dal multiswitch/LNB (SAT) (struttura a stella). Mascherine: Serie AS / A: n. art.: A 561 PLSAT .. Serie CD: n. art.: CD 561 SAT .. Serie LS: n. art.: .. ..990 SAT ..