pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKSM1608 MODULO SENSORE 8 CANALI - SM1608

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKSM1608 MODULO SENSORE 8 CANALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto di gruppo

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Tipo di comando - Altro

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 16

  • Con illuminazione - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377026629

Codice prodotto

UEKSM1608

Cod. produttore

SM1608

Produttore

UEK

Tipologia:

Tasto di gruppo

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tipo di comando:

Altro

Numero contatti normalmente aperti (NA):

16

Con illuminazione:

sì

Composizione:

Elemento base

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo senza contatto:

sì

Numero di bascule di azionamento:

1

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero moduli da frutto:

1

Con lampada di segnalazione:

no

Tensione nominale:

24 V

Contatto di feedback:

sì

Corrente nominale:

0.02 A

Numero di contatti rotanti:

0

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Plastica

Tipo superficie:

Lucido

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Resistenza agli urti:

IK00

Trasparente:

sì

Adatto per classe di protezione (IP):

IP2X

Larghezza dell'apparecchio:

71 mm

Altezza dell'apparecchio:

71 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Principio di funzionamento:

Elettronico

per il collegamento al modulo relè (n. art. RS 8 REGHE) e al modulo dimmer (n. art. UDS 4 REGHE) Da utilizzare esclusivamente con placche delle serie LS e FLAT DESIGN. Caratteristiche del prodotto È possibile controllare fino a 16 uscite di carico delmodulo relè o del modulo dimmer Commutazione, pulsante, dimmer, veneziane Scenari luminosi: è possibile configurare liberamente fino a 4 scenari luminosi per punto di comando Funzione centrale: tutte le uscite di carico assegnate vengono attivate/disattivate centralmente Assegnazione libera delle superfici dei sensori alle uscite di carico, alle funzioni centrali e agli scenari luminosi Possibile modifica delle impostazioni Il LED può essere utilizzato come luce di feedback e di orientamento Feedback degli stati di commutazione su tutti i moduli sensori collegati Luminosità dei LED regolabile in 3 livelli (100%, 50%, OFF) È possibile collegare fino a 4 moduli sensori a un modulo dimmer/relè anche con moduli dimmer/relè collegati in parallelo Clonazione: trasferimento delle assegnazioni dei set a un altro modulo sensore Le assegnazioni vengono mantenute in caso di mancanza di alimentazione Installazione semplice tramite cavo a 2 fili Iscrizione possibile con il JUNG GRAPHIC TOOL (jung.group/gt)

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT