pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKSC5SW SMART CONTROL 5 NERO - SC5SW

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKSC5SW SMART CONTROL 5 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377171893

Codice prodotto

UEKSC5SW

Cod. produttore

SC5SW

Produttore

UEK

Uso conforme Visualizzazione e comando degli stati negli impianti di automazione degli edifici Montaggio verticale Montaggio nella scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073 Quando si installa la scatola d’installazione, assicurarsi che sia ruotata. Le viti di fissaggio devono essere posizionate in verticale l’una sull'altra. Caratteristiche del prodotto Display HD ad alte prestazioni Touch screen capacitivo Senza ventola, senza componenti meccanici mobili Sensore di prossimità Interfaccia utente grafica Regolazione automatica della luminosità del display in base alla luminosità ambientale Visualizzazione di impianti KNX in abbinamento al Visu Pro Server (ref.-no.: JVP-SERVER-H3) Visualizzazione di impianti KNX in abbinamento allo Smart Visu Server (ref.-no.: SV-SERVER2-INT) Visualizzazione dei diagrammi non possibile Visualizzazione di impianti eNet in abbinamento all’eNet server (ref.-no.: ENET-SERVER) con versioni software 2.2 o successive Funzione videocitofono solo in abbinamento al Siedle Smart Gateway SG 650-.. o SG 150-.. Memoria immagini integrata in Smart Gateway