pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKRA23024REGHE ATTUATORE CAMERA KNX - RA23024REGHE

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKRA23024REGHE ATTUATORE CAMERA KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Numero max. di uscite di commutazione - 6

  • sistema bus KNX Secure - no

  • sistema bus KNX Secure-RF (radio) - no

  • Sistema bus radio KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

49 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377036000

Codice prodotto

UEKRA23024REGHE

Cod. produttore

RA23024REGHE

Produttore

UEK

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Numero max. di uscite di commutazione:

6

sistema bus KNX Secure:

no

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

numero di apparecchi collegabili:

0

Comando locale/manuale:

sì

Carico C:

sì

Numero moduli DIN:

4

Max. corrente di commutazione:

16 A

Con indicatore a LED:

sì

Accoppiamento bus incluso:

sì

Max. potenza di interruzione:

3000 W

Tensione d'esercizio nominale:

21...21 V

Varie fasi collegabili:

sì

Possibilità di ampliamento modulare:

no

Assorbimento di potenza:

6 W

per montaggio su guida DIN, 4 UM con azionamento manuale elettronico e LED di stato Tutte le funzionalità supportate a partire dalla versione 3.0d o superiore del software ETS. famiglia prodotti ETS: uscita tipo di prodotto: uscita binaria mista Usoconforme Commutazione di carichi elettrici AC 110 ... 230 V con contatti liberi da potenziale Azionamento di veneziane, tapparelle e tende da sole a comando elettrico Uscite riscaldamento: uscite elettroniche per la commutazione di attuatori termici per valvola Caratteristiche del prodotto Le uscite possono essere azionate manualmente, funzionamento in cantiere Feedback in modalità manuale e modalità bus Funzione scenario Possibilità di blocco uscite a mano o tramite bus Funzione di commutazione Funzionamento contatto NC e contatto NA Operazione logica e guida forzata Funzione di feedback Funzione di azionamento centrale con feedback cumulativo Funzioni temporizzate: ritardo attivazione/disattivazione, interruttore luce scale con avviso di spegnimento Funzione veneziana Adeguamento per motori 110 ... 230 V AC Posizione tenda a comando diretto Posizione lamelle a comando diretto Feed back stato di moto, posizione tenda e posizione lamelle Posizione forzata per comando sovraordinato Funzione di sicurezza: allarme pioggia, allarme gelo, 3 allarmi vento indipendenti Funzione di protezione contro il sole Comandi attuatore per valvola 230 V Modalità commutazione o modalità PWM Attuatori per valvola pilotabili con caratteristica normalmente aperto o chiuso senza corrente Con protezione da sovraccarico e da cortocircuito Funzionamento di emergenza in caso di interruzione bus per estate e inverno Protezione contro valvole bloccate Posizione forzata Controllo ciclico dei segnali d’ingresso parametrizzabile