pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKPMM-UP-SET-SWM SET PER INCASSATO SPORGENTE 3361MWW, - PMM-UP-SET-SWM

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377332386

Codice prodotto

UEKPMM-UP-SET-SWM

Cod. produttore

PMM-UP-SET-SWM

Produttore

UEK

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

sì

per il montaggio a soffitto di rivelatori di presenza KNX mini (n. art. 3361 M WW, 3361-1 M WW) per il montaggio a soffitto del regolatore di luminosità KNX mini (n. art.. 2096 LUX) per il montaggio a soffitto del rivelatore di movimento mini basic (n. art. BM 360 MB WW) Montaggio nella scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073 Anello di design Ø interno: 36,6 mm, Ø esterno: 80 mm Sporgenza, anello di design: 3 mm Sporgenza della lente: 6,6 mm