EURO UNITECH ELEKT - UEKNRSLS0834ZTWW TIRANTE PER CHIAMATA EMERG. - NRSLS0834ZTWW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Contatto a trazione
Colore - weiß
Codice RAL (simile) - 9016
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione nominale DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011377055377
Codice prodotto
UEKNRSLS0834ZTWW
Cod. produttore
NRSLS0834ZTWW
Produttore
UEK
Tipologia:
Contatto a trazione
Colore:
weiß
Codice RAL (simile):
9016
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale DC:
24...24 V
Con trasformatore:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
70 mm
Altezza dell'apparecchio:
70 mm
Profondità dell'apparecchio:
25 mm
Un prodotto EURO UNITECH ELEKT
Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT


