pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKMALS1122SWM CONN. USB, PROGR. LS, - MALS1122SWM

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKMALS1122SWM CONN. USB, PROGR. LS,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Avvitare

  • Numero di collegamenti dati - 1

  • Numero di collegamenti Sat/TV - 0

  • Numero di collegamenti radio - 0

  • Numero di collegamenti telefonici ISDN - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377204935

Codice prodotto

UEKMALS1122SWM

Cod. produttore

MALS1122SWM

Produttore

UEK

Tipo di fissaggio:

Avvitare

Numero di collegamenti dati:

1

Numero di collegamenti Sat/TV:

0

Numero di collegamenti radio:

0

Numero di collegamenti telefonici ISDN:

0

Montaggio a incasso:

sì

Numero di slot per moduli:

0

Installazione in canale:

sì

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

no

Modulare:

no

Colore:

Altro

Numero di collegamenti USB:

1

Numero di connettori audio cinch:

0

Numero di collegamenti telefonici analogici:

0

Numero di connettori D-sub 15 poli:

0

Numero di connettori jack 2,5 mm:

0

Numero di connettori jack 3,5 mm:

0

Numero di connettori jack 6,3 mm:

0

Numero RAL:

9005

(completa di telaio per il fissaggio a vite)

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT