pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKLSZES982BF PLACCA 2 MODUL1 PER - LSZES982BF

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKLSZES982BF PLACCA 2 MODUL1 PER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 1

  • Numero di unità verticali - 2

  • Con cornice di montaggio - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4011377164772

Codice prodotto

UEKLSZES982BF

Cod. produttore

LSZES982BF

Produttore

UEK

Numero di unità:

2

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

1

Numero di unità verticali:

2

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Edelstahl

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP2X

Resistenza agli urti:

IK00

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

81 mm

Altezza:

152 mm

Profondità:

0 mm

Larghezza di montaggio:

70 mm

Altezza della parte incassata:

70 mm

Diametro del foro (apertura):

56 mm

Placca 2 moduli, acciaio inox per il montaggio di apparecchi e mascherine della serie LS negli adattatori da incasso, n. art. PA 98.. per combinazione orizzontale e verticale IP20 Materiale: thermoplast verniciato Dimensioni (L x A x P): 81 x 152 mm