pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKLSMLS4WW MODULO ALTOPARLANTI - LSMLS4WW

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKLSMLS4WW MODULO ALTOPARLANTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Bluetooth - no

  • Sistema a vie - 1

  • Sistema attivo - no

  • Capacità di carico nominale - 2.5 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377050389

Codice prodotto

UEKLSMLS4WW

Cod. produttore

LSMLS4WW

Produttore

UEK

Colore:

Bianco

Bluetooth:

no

Sistema a vie:

1

Sistema attivo:

no

Capacità di carico nominale:

2.5 W

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Portatile:

no

Impedenza:

4...4 Ohm

Altoparlante fisso:

no

Regolazione del volume:

no

Sistema bass reflex:

no

Soundbar:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Altoparlante a tromba:

no

Proiettore sonoro:

no

Frequenza:

120...120 Hz

Collegamento USB:

no

Ethernet:

no

Mobile High-Definition Link (MHL):

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Wi-Fi:

no

Diametro:

54 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Altezza:

70 mm

Larghezza:

70 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

41 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Tecnica di trasmissione:

4 Ohm

per collegamento alla Smart Radio DAB+, n. art.: DAB .. e DAB .. BT .. suono di alta qualità e grande dinamica del modulo altoparlanti acustica ottimizzata grazie all’impiego di un bass reflex

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT