pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS995WWM COPRITASTI PER DOPPI INTERR. / - LS995WWM

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS995WWM COPRITASTI PER DOPPI INTERR. /

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta a due posizioni

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - weiß

  • Codice RAL (simile) - 9016

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377187016

Codice prodotto

UEKLS995WWM

Cod. produttore

LS995WWM

Produttore

UEK

Tipologia:

Levetta a due posizioni

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

weiß

Codice RAL (simile):

9016

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP44

Larghezza:

70 mm

Altezza:

70 mm

Copritasto, bianco alpino opaco per doppio interruttore n. art.: 505 U, 505-20 U per doppio deviatore n. art.: 509 U, 509-20 U per doppio pulsante n. art.: 535 U, 539 U per pulsante multiplo n. art.: 532-4U (non modelli in metallo) in combinazione con pulsante multiplo non è possibile IP44 Materiale: duroplast verniciato Dimensioni (L x A x P): 70 x 70 mm

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT