EURO UNITECH ELEKT - UEKLS995MPSWM COPRITASTO PER PULSANTE MULTIPLO - LS995MPSWM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Levetta a due posizioni
Stampa/marcatura - Simbolo "frecce"
Simbolo tattile/senza barriere - no
Impiego - Avvolgibile
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 kg CO₂eq
EAN
4011377322219
Codice prodotto
UEKLS995MPSWM
Cod. produttore
LS995MPSWM
Produttore
UEK
Tipologia:
Levetta a due posizioni
Stampa/marcatura:
Simbolo "frecce"
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Impiego:
Avvolgibile
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
sì
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Finestra di controllo/uscita luce:
no
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
schwarz
Codice RAL (simile):
9005
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP2X
Larghezza:
70 mm
Altezza:
70 mm


