pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS994BSW MASCHERINA CIECA, NERO - LS994BSW

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS994BSW MASCHERINA CIECA, NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Piastra otturatrice

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Pannello

  • Colore - schwarz

  • Codice RAL (simile) - 9005

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377081451

Codice prodotto

UEKLS994BSW

Cod. produttore

LS994BSW

Produttore

UEK

Tipologia:

Piastra otturatrice

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Pannello

Colore:

schwarz

Codice RAL (simile):

9005

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP44

Larghezza:

70 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

32 mm

(completa di telaio per il fissaggio a vite) La mascherina presenta un sistema di bloccaggio che, ad esempio, è adatto per aperture o fori specifici.

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT