pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS990KO5KWW COPRIT. ILLUM. PER PULSANTI SINGOLI, - LS990KO5KWW

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS990KO5KWW COPRIT. ILLUM. PER PULSANTI SINGOLI,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Stampa/marcatura - Simbolo "campanello"

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4011377344150

Codice prodotto

UEKLS990KO5KWW

Cod. produttore

LS990KO5KWW

Produttore

UEK

Tipologia:

Tasto singolo

Stampa/marcatura:

Simbolo "campanello"

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Impiego:

Interruttore/tasto

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Finestra di controllo/uscita luce:

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

weiß

Codice RAL (simile):

9016

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP44

Larghezza:

70 mm

Altezza:

70 mm

Copritasto, bianco alpino per pulsanti illuminabili n. art.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U Materiale: duroplast Dimensioni (L x A x P): 70 x 70 mm
EURO UNITECH ELEKT

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT