pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS990KO5 COPRITASTO CON USCITA LUCE - LS990KO5

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS990KO5 COPRITASTO CON USCITA LUCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta singola

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - weiß

  • Codice RAL (simile) - 1013

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377211452

Codice prodotto

UEKLS990KO5

Cod. produttore

LS990KO5

Produttore

UEK

Tipologia:

Levetta singola

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

weiß

Codice RAL (simile):

1013

Finestra di controllo/uscita luce:

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP44

Larghezza:

70 mm

Altezza:

70 mm

Copritasto, bianco per interruttore di controllo n. art.: 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU per pulsanti illuminabili n. art.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U Materiale: duroplast Dimensioni (L x A x P): 70 x 70 mm

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT