EURO UNITECH ELEKT - UEKLS937WW MASCHERINA PER SPIE LUMINOSE - LS937WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Stampa/marcatura - Senza
Impiego - Altro
Colore - weiß
Codice RAL (simile) - 9016
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
4011377251151
Codice prodotto
UEKLS937WW
Cod. produttore
LS937WW
Produttore
UEK
Tipologia:
Altro
Stampa/marcatura:
Senza
Impiego:
Altro
Colore:
weiß
Codice RAL (simile):
9016
Finestra di controllo/uscita luce:
no
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Trattamento antibatterico:
no
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP44
Larghezza:
70 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
10 mm
Un prodotto EURO UNITECH ELEKT
Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT


