pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS581ASW SCATOLA SPORGENTE 1 MODULO, - LS581ASW

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Cassetta apparente

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - schwarz

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377048652

Codice prodotto

UEKLS581ASW

Cod. produttore

LS581ASW

Produttore

UEK

Composizione:

Cassetta apparente

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Colore:

schwarz

Qualità del materiale:

Duroplast

Senza alogeni:

sì

Tipo superficie:

Lucido

Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:

sì

Forma:

Quadrato

Protezione della superficie:

Non trattato

Con telaio di copertura:

sì

Grado di protezione (IP):

IP2X

Codice RAL (simile):

9005

Con cavo in ingresso:

no

Trasparente:

no

Con entrata del canale:

no

Montaggio su canalina:

no

Con entrata per premistoppa:

no

Antiurto:

no

Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente:

no

Dispositivo desktop:

no

Con ingresso tubo di installazione:

no

Numero di ingressi:

0

Inserimento dal retro:

sì

Larghezza:

81 mm

Numero di morsetti a terra:

0

Altezza:

81 mm

adatto per apparecchi di larghezza max.:

71 mm

adatto per apparecchi di altezza max.:

71 mm

Profondità:

47 mm

adatto per apparecchi di profondità max.:

34 mm

con placca di fondo ignifuga e placca integrata per apparecchi da incasso con mascherine serie LS (esclusi interruttori a leva LS 1912, interruttori a chiave con mascherina a filo del cilindro, n. art.: ..15 e prese sistema svizzero tipo 13) 81 x 81 x 47 mm Profondità di montaggio max. 34 mm

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT