pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS5292D1ST MODULO CONTROLLER AMBIENTALE - LS5292D1ST

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS5292D1ST MODULO CONTROLLER AMBIENTALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377322622

Codice prodotto

UEKLS5292D1ST

Cod. produttore

LS5292D1ST

Produttore

UEK

per gruppo tasti, 2 canali, n. art.: .. 502 TSA .. nei serie LS si possono aggiungere tasti con un modulo ampliamento sensore a pulsanti, n. art.: LS 509.. TSEM Uso conforme Comando di carichi elettrici, ad es.: accensione e spegnimento luci, dimmerazione luci, salita/discesa tapparelle, invio di valori di luminosità o di temperatura, attivazione e salvataggio di scenari, ecc. Misurazione e regolazione della temperatura del locale Montaggio nella scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073 Caratteristiche del prodotto A tutti i tasti possono essere assegnate le funzioni di un modulo sensore a pulsanti o quelle per il comando del regolatore. Mezzo KNX: TP 256 Display con retroilluminazione Una o due funzioni per ogni tasto Completamento con set di tasti Otto LED di stato – rosso, verde o blu Luminosità dei LED di stato e dell’LCD regolabile Accoppiatore bus KNX integrato Collegamento per un modulo di ampliamento sensore a pulsanti Sensore di temperatura integrato Sonda remota di temperatura (n. art.: FF NTC) collegabile Regolatore di temperatura ambiente con impostazione del valore richiesto Due controllori interni indipendenti per il controllo di due ambienti indipendenti – in combinazione con moduli ampliamenti Visualizzazione della temperatura ambiente o della temperatura richiesta (°C o °F) Visualizzazione della temperatura esterna – con sensore esterno, ad es. stazione meteo Visualizzazione dell’ora, in combinazione con un timer KNX (a livello di menu) Funzione tasto o funzione bilanciere Funzione di blocco: bloccaggio o cambio di funzione di tutte o delle singole funzioni di tasto Funzione di allarme, disponibile in via opzionale con conferma tramite attivazione col tasto preferito Compatibile con KNX Data Secure a partire ETS 5.7.7 o ETS 6.3.0 Può essere aggiornato con la ETS Service App

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT