pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS5073TSM MODULO PER SENS. A TASTI F50 KNX CON ACC - LS5073TSM

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS5073TSM MODULO PER SENS. A TASTI F50 KNX CON ACC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di punti di azionamento - 6

  • sistema bus KNX Secure - no

  • sistema bus KNX Secure-RF (radio) - no

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377106932

Codice prodotto

UEKLS5073TSM

Cod. produttore

LS5073TSM

Produttore

UEK

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di punti di azionamento:

6

sistema bus KNX Secure:

no

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Con indicatore a LED:

sì

Con display:

no

Radio bidirezionale:

no

Con protezione contro il furto/smontaggio:

sì

Con campo per dicitura:

no

Con termostato per ambienti:

no

Materiale:

Plastica

Trasparente:

no

Con sensore a infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

25 mm

Assorbimento di potenza:

0.288 W

inclusa mascherina in plexiglas n. art.: LS 50 NA per gruppo tasti, 3 canali, n. art.: .. 503 TSA .. nei serie LS famiglia prodotti ETS: pulsanti tipo di prodotto: pulsante 3 canali Uso conforme Comando di carichi elettrici, ad es. luce on/off, reg.luminosità, veneziane su/giù, richiamo e memorizzazione di scenari luminosi ecc. Montaggio nella scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073 Caratteristiche del prodotto Mezzo KNX: TP 256 Funzioni del sensore a pulsanti commutazione, regolazione luminosità, comando veneziana, trasmettitore di valore, richiamo scenario luminoso ecc. Completamento con set di tasti Targhetta Un LED di stato rosso per coppia di tasti Un LED di funzionamento come luce di orientamento e per l’indicazione dello stato di programmazione – rosso, verde o blu Modalità di risparmio energetico Accoppiatore bus KNX integrato Include un gruppo tasti trasparente per il comando in cantiere senza pulsanti di design

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT