pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS503TSAWWM COPRITASTI PER SENS. 3 CANALI, F50 - LS503TSAWWM

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS503TSAWWM COPRITASTI PER SENS. 3 CANALI, F50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto in tre parti

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Altro

  • Colore - weiß

  • Codice RAL (simile) - 9016

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377185722

Codice prodotto

UEKLS503TSAWWM

Cod. produttore

LS503TSAWWM

Produttore

UEK

Tipologia:

Tasto in tre parti

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Altro

Colore:

weiß

Codice RAL (simile):

9016

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

sì

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP2X

Larghezza:

70 mm

Altezza:

70 mm

per l’inserimento a scatto nei moduli F 50, 3 canali n. art.: LS 5073 TSM, LS 5293 1ST, LS 5093 TSEM, LS 5073 RF TSM, LS 5236 TSM, FM LS 5003 M, SI TM LS 5073, SI TM LS 5093

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT